Motion
03293420
Tête diam. 0.2 po, tige 3/8 po, embout simple, localisateur de bord mécanique; 0.0002 po, contact cylindrique
N° D’ARTICLE MI05414356
N° MFR03293420
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête diam. 0.2 po, tige 3/8 po, embout simple, localisateur de bord mécanique; 0.0002 po, contact cylindrique
N° D’ARTICLE MI05414356
N° MFR03293420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2000
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Précision
    0.0002 po
  • Électronique ou mécanique
    Mécanique
  • Type de fin
    Célibataire
  • Type de contact de tête
    Cylindrique
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Type de puissance
    Mécanique
  • Style d’extrémité de l’outil
    Célibataire
  • Type d’outil
    Localisateur d’arêtes
  • Type
    Localisateur d’arêtes

Aperçu

Description du fabricant
98321 3/8X.200 TROUVAILLE DE BORDURE
  • Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.