Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur du fil de connexion3 m
- Hauteur totale1.73 po
- Longueur totale14.28 po
- Largeur totale1.73 po
- Taille du port1/8 NPT
- Taille de la tige5/16-24 po
- Taille de la tige / Filetage5/16-24 UNF mâle
- Accident vasculaire cérébral10 po
Détails
- Changement automatiqueReed, objectif général
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin en uréthane
- Type de matérielBride avant
- AimantIntégré
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique - Non rotative
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
- TypeNon rotatif