Motion
LM2250E-31-B

ARO CORP
LM2250E-31-B

Pompe pneumatique à membrane - 4 gal/min max., 150 psi max., 2 po entrée/sortie
N° D’ARTICLE MI05416205
N° MFRLM2250E-31-B
Prix1,324.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
LM2250E-31-B

Pompe pneumatique à membrane - 4 gal/min max., 150 psi max., 2 po entrée/sortie
N° D’ARTICLE MI05416205
N° MFRLM2250E-31-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,324.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • Type de port de sortie d’entrée
    Femme
  • Pression maximale
    150 psi
  • Débit maximum
    4 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
LM2250E-31-B 50:1 POMPE ASM 2 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté