Motion
2025MAX
Clé à chocs à angle droit - 2025MAX, angle droit, poignée profil bas, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 150 pi-lb, vitesse maximale 7100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05416669
N° MFR2025MAX
Prix634.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs à angle droit - 2025MAX, angle droit, poignée profil bas, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 150 pi-lb, vitesse maximale 7100 tr/min
N° D’ARTICLE MI05416669
N° MFR2025MAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix634.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    2100
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    3.1 po
  • Longueur totale
    13.1 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Poids de l’outil
    3.4 lb
  • Couple
    150 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    3.5 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Profil bas, angle droit
  • Type de poignée
    Angle droit
  • Taux d’impact
    2100 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    663023088662
  • Vitesse maximale
    7100 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    2025MAX
  • CUP_NON
    663023088662
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
2025MAX 1/2IN CLÉ À CHOCS À ANGLE D'AIR
  • Puissance : Grâce à un moteur à aubes et à une régulation de puissance finement réglés, vous aurez le plein contrôle de votre outil sans avoir à vous contenter de moins de puissance.
  • Accès : grâce à la poignée angulaire et au boîtier composite de cette clé, vous pourrez accéder facilement à tous les espaces difficiles d’accès.
  • Fluctuation : La clé à chocs à angle droit est dotée d’une enclume carrée à bague de retenue, ce qui lui permet de changer facilement de douille. Parfait pour les travaux de réparation automobile.
  • Gâchette tactile à plumes, régulateur de puissance avant à 2 positions, bague avant/arrière
  • La conception compacte, avec une hauteur de tête inférieure à 2 pouces, facilite le fonctionnement et l’accès dans les endroits restreints afin que vous puissiez effectuer même le travail le plus détaillé avec cette clé à chocs pneumatique
  • Système d’échappement arrière ergonomique
  • Offre la même portée qu’un cliquet
  • Couple maximal de 180 pi-lb
  • Vitesse libre : 7,100 tours par minute
  • Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules, les ateliers de carrosserie et le MRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté