Motion
416401
Graisse Zep - Taille 13 oz, contenant en aérosol, couleur ambre, Non, Oui, -103°F - 600 °F
N° D’ARTICLE MI05423119
N° MFR416401
Prix16.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse Zep - Taille 13 oz, contenant en aérosol, couleur ambre, Non, Oui, -103°F - 600 °F
N° D’ARTICLE MI05423119
N° MFR416401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Poids net
    1.142 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Longueur totale
    2.63 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    Lubrifie les charnières de porte, les engrenages nus, les câbles métalliques, les câbles, les chaînes, les pignons, les convoyeurs, les soupapes thermiques de collecteur et les applications marines au-dessus de l’eau
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Ambre
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858414601
  • Température de fonctionnement maximale
    600 °F
  • Odeur
    Solvant
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Parfum
    Solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Motif de pulvérisation en éventail
  • Plage de température
    -103°F à 600 °F
  • CUP_NON
    10690858416404
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
416401 ZEP 2000 AERO DZ
  • S’évapore rapidement; haute résistance de l’adhésif qui améliore la lubrification et réduit la friction; empêche la corrosion