Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35.5 po
- Longueur de la dimension de stockage23.5 po
- Largeur de la dimension de stockage23.5 po
- Poids623.95 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationGraisse, huile et autres saletés
- Instructions pour la demandeVaporiser la surface et essuyer
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantNettoyant et dégraissant
- CouleurIncolore
- Compositionbromure de n-propyle
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation2903.39.1550
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858055583
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le 1-bromopropane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- ParfumFort
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesMoteurs électriques, équipement électrique, génératrices et outils électriques
- CUP_NON690858055583
Aperçu
- Non corrosif; ne laisse aucun résidu; haute solvabilité; ne contient aucun solvant chloré; s’évapore rapidement; sans ODC