Motion
85924
Formule 50
N° D’ARTICLE MI05423281
N° MFR85924
Prix27.90 $/pl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Formule 50
N° D’ARTICLE MI05423281
N° MFR85924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.90 $/pl

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    275 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    12.25 po.
  • Longueur
    6.02 po.
  • Hauteur totale
    45.75 po
  • Largeur totale
    39 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 275 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    45.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    47 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    39.25 po
  • Poids
    2489 lb
  • Largeur
    6.02 po.

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Saleté, graisse et crasse
  • Instructions pour la demande
    Voir l’étiquette - Applications multiples
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyant et dégraissant robuste
  • Couleur
    Bleu-Vert
  • Composition
    2-butoxyéthanol, métasilicate de sodium, edta, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • ECCN
    EAR103
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    A4, C1
  • Formulaire
    Liquide fin à base d’eau
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1004
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858085917
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
  • Parfum
    Butyl léger
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Nettoyant pour planchers et murs, moteurs et diverses autres surfaces
  • CUP_NON
    10690858085914

Aperçu

Description du fabricant
85924 FORMULE ZEP 50 4-1GL
  • Action nettoyante puissante qui élimine rapidement la saleté, la graisse et les traces d’une grande variété de surfaces; N’endommage pas le métal lorsqu’il est utilisé selon les directives sur l’étiquette; Biodégradable; Ne contient pas de solvants chlorés, de produits caustiques ou de phosphates

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté