Motion
XHP 462

Mobil Oil
XHP 462

Graisse polyvalente – Sulfonate de calcium, grade NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à tube, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI05431743
N° MFRXHP 462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mobil Oil
XHP 462

Graisse polyvalente – Sulfonate de calcium, grade NLGI 2 , taille de 14.1 oz, contenant à tube, couleur ambre
N° D’ARTICLE MI05431743
N° MFRXHP 462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    600 °F
  • Taille du conteneur
    14.1 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements de tourelles de louches, roulettes continues, roulements de rouleaux de travail à chaud, goulots de rouleau, canapé, rouleaux de presse et de seins, roulement de rouleaux de laminoir à granulés de bois
  • Couleur
    Ambre
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    275
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Série
    462
  • Type
    Sulfonate de calcium

Aperçu

Description du fabricant
TUBE XHP 462 14.1 OZ
  • Excellente protection contre les pressions extrêmes et capacité de transport de charge pour la protection de l’équipement sous charge lourde et par choc
  • Excellent contrôle de purge d’huile à haute température
  • Lubrification fiable des roulements pour des opérations jusqu'à 232 C (450 F) avec des intervalles de regraissage appropriés
  • Un additif polymère avancé qui résiste au lavage à l’eau
  • Capacité d’absorber l’eau libre sans perdre la consistance de l’épaississant
  • Intervalles de regraissage prolongés, réduisant la consommation de graisse