Motion
2446-20
Pistolet à graisse sans fil M12™
N° D’ARTICLE MI05471972
N° MFR2446-20
Prix213.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse sans fil M12™
N° D’ARTICLE MI05471972
N° MFR2446-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    36 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Capacité
    20 oz
  • Certification
    CSA, ETL, UL
  • Finition couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Puissant moteur 12 V : offre une pression de fonctionnement maximale de plus de 8,000 lb/po2 • Meilleure durée de fonctionnement de sa catégorie : distribue jusqu’à 7 cartouches par charge • Équilibre de poignée et ergonomie supérieurs : seulement 14 po de long et 7.2 lb • Rangement de tuyau intégré et jauge de CARBURANT DEL : plus de commodité pour l’utilisateur et moins de temps d’arrêt • Vanne de purge d’air : mécanisme d’amorçage pour un débit rapide • Système lithium-ion M12™  : compatible avec plus de 20 M12™ outils au lithium-ion pour une plus grande polyvalence en milieu de travail • Durabilité maximale : garantie de 5 ans • Jusqu’à 7 cartouches de graisse par charge • Capacité de graisse : cartouche de 14 oz, 16 oz en vrac • Chargement à trois voies : en vrac, cartouche, et capacité d'aspiration • Flexible haute pression de 36 in. avec protection à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    045242204731
  • Matériel
    Nylon rempli de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    8000 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    045242204731
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET À GRAISSE 2446-20 12 VOLT
  • Moteur puissant de 12 V : offre une pression de service maximale de 8,000 psi
  • Meilleur temps de fonctionnement de sa catégorie : distribue jusqu’à 7 cartouches par charge
  • Équilibre de poignée et ergonomie supérieurs : seulement 14 po de long et 7.2 lb
  • Rangement de tuyau intégré et jauge de CARBURANT à DEL : plus de commodité pour l’utilisateur et moins de temps d’arrêt
  • Vanne de purge d’air : mécanisme d’amorçage pour un débit rapide
  • Système lithium-ion M12™  : compatible avec plus de 20 outils lithium-ion M12™ pour une plus grande polyvalence en milieu de travail
  • Durabilité maximale : garantie de 5 ans
  • Jusqu’à 7 cartouches de graisse par charge
  • Capacité de graisse : cartouche de 14 oz, vrac de 16 oz
  • Chargement à trois voies : en vrac, cartouche et capacité d’aspiration
  • Flexible haute pression de 36 in. avec protection à ressort