Spécifications
Dimensions
- Hauteur d'ouverture du chariot élévateur2-1/2 po
- Largeur d’ouverture du chariot élévateur7-1/2 po
- Hauteur totale38 po
- Longueur totale52-1/16 po
- Largeur totale23-1/4 po
Détails
- CouleurJaune
- Jauge de base de trémie10
- Jauge du corps de la trémie10
- Matériau du corps de la trémieAcier
- Capacité volumique1/3 vg3
- Capacité de poids4000 lb