Spécifications
Dimensions
- Hauteur78-9/16 po
- Longueur totale étendue50-3/8 po
- Poids627.00 lb
- Largeur32 po
Détails
- Centres de poche de fourche24 po
- Numéro CUP du fabricant691215089081
- SérieLM
- Capacité uniforme4000 lb
- CUP_NON691215089081
Aperçu
- L’acier structurel avec soudage crée une flèche robuste et durable (conforme à AWS)
- La rallonge à crochet unique maximale des unités télescopiques est de 144 po et est offerte dans une vis de verrouillage réglable à l’infini (sauf les flèches en orbite qui comportent un cran de verrouillage)
- Le dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur
- Poche à fourche : 7-1/2 po L x 2-1/2 po H sur centres de 24 po pour capacité de 4,000 lb 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour capacités de 6,000 et 8,000 lb
- Les unités comprennent deux crochets de levage