Motion
LM-HRNT-4-30
Flèche non télescopique à taille haute - série LM, 30 po centres de poche de fourche, 50-3/8 po de longueur totale étendue, capacité uniforme de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05479674
N° MFRLM-HRNT-4-30
Prix3,755.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche non télescopique à taille haute - série LM, 30 po centres de poche de fourche, 50-3/8 po de longueur totale étendue, capacité uniforme de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05479674
N° MFRLM-HRNT-4-30
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
Prix3,755.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    78-9/16 po
  • Longueur totale étendue
    50-3/8 po
  • Poids
    644.00 lb
  • Largeur
    38 po

Détails

  • Centres de poche de fourche
    30 po
  • Numéro CUP du fabricant
    691215089098
  • Série
    LM
  • Capacité uniforme
    4000 lb
  • CUP_NON
    691215089098

Aperçu

Description du fabricant
LM-HRNT-4-30 FLÈCHE À TAILLE HAUTE NON
  • L’acier structurel avec soudage crée une flèche robuste et durable (conforme à AWS)
  • La rallonge à crochet unique maximale des unités télescopiques est de 144 po et est offerte dans une vis de verrouillage réglable à l’infini (sauf les flèches en orbite qui comportent un cran de verrouillage)
  • Le dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur
  • Poche à fourche : 7-1/2 po L x 2-1/2 po H sur centres de 24 po pour capacité de 4,000 lb 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour capacités de 6,000 et 8,000 lb
  • Les unités comprennent deux crochets de levage