Spécifications
Dimensions
- Hauteur26-5/8 po
- Longueur totale étendue80-7/8 po
- Poids677.00 lb
Détails
- Centres de poche de fourche36 po
- Numéro CUP du fabricant691215089258
- MatérielAcier
- Énoncé de la proposition 65
- SérieLM
- Capacité uniforme6000 lb
- CUP_NON691215089258
Aperçu
- Des caractéristiques uniques de performance, de commodité et de sécurité sont intégrées à chaque Lift Master Boom.
- Fabriqué à partir d’acier structurel avec soudage pour répondre à AWS crée une flèche robuste et durable qui fournira un service à long terme.
- Les unités télescopiques sont livrées avec une vis de verrouillage réglable à l’infini (à l’exception des flèches en orbite dotées d’un cran de verrouillage).
- Les poches de fourche pour les modèles à capacité de 3,000 et 4,000 livres mesurent 7-1/2 po L x 2-1/2 po H utilisables.
- Les poches de fourche utilisables sont de 7-1/4 po L x 2-1/4 po H pour les modèles à capacité uniforme de 6,000 et 8,000 livres.
- Un dispositif de retenue de sécurité de 36 po fixe la flèche au chariot élévateur pour une utilisation sécuritaire.
- Chaque unité comprend deux crochets de levage.