Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur9.25 x 33.00 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée9.25 po
- Taille maximale de la plate-forme en option30 x 42 po / 253 x 254 mm
- Hauteur surélevée33.00 po
- Poids470 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Détails supplémentairesPush-button control of lift and lowering. 12 volt gel cell battery and 5 amp built in battery charger. 2 fixed and 2 swivel casters for manueverability. Verrou de plancher actionné par le pied.
- Heure d’élévation18 s
- Type de levageMobile
- Page de produit du fabricant
- Dimensions de la plate-forme L x L24.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation12 V c.c.
- Capacité de poids1000 lb