Motion
365755

ANSELL
365755

Gants jetables non stériles pour salle blanche – taille G, nitrile, surface texturée au bout des doigts, non poudrés, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05488283
N° MFR365755
Prix74.84 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
365755

Gants jetables non stériles pour salle blanche – taille G, nitrile, surface texturée au bout des doigts, non poudrés, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05488283
N° MFR365755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.84 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur des doigts
    6.7 mil
  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    11.8110 po, 300 mm
  • Épaisseur de la paume - Impériale
    4.3 mil

Détails

  • Application
    Assemblage des pièces, mélange, nettoyage et préparation en salle blanche, préparation des solides et des liquides, chargement des centrifugeuses et des colonnes de chromatographie, nettoyage des déversements ou des fuites, transfert des liquides et des solides, pesée et distribution des matières premières solides et liquides
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Perlé
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Approuvé Fda pour contact alimentaire
    Oui
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Grade
    Industriel
  • Motif de prise
    Bout du doigt texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Sans latex
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    365755
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    Nitrilite
  • Types de produits
    Gants
  • Normes respectées
    ASTM D6978, Catégorie III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1 :2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 14001, UKCA
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Bout du doigt texturé

Aperçu

Description du fabricant
NITRILITE 365755 93311 TAILLE L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté