Spécifications
Dimensions
- Taille et type de roulette(2) 5 po rigide; (2) 5 po pivotant
- Plage de hauteur14.75 x 33.25 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée14.75 po
- Hauteur surélevée33.25 po
- Poids140 lb
Détails
- ActionnementVis à billes
- Heure d’élévation14 s
- Type de levageMobile
- Fréquence nominale du moteur60 Hz
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L20.0 x 31.5 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation12 V c.c.
- Capacité de poids330 lb
Aperçu
- Poignée ergonomique de forme confortable
- Indicateur d’état de la batterie et chargeur intégré
- Protection complète de tous les composants électriques
- Roulettes roulantes lisses et verrou de plancher
- Actionneur linéaire haute vitesse pour un positionnement propre et précis