Motion
PLM-250
Chariot élévateur électrique à ciseaux Dandy Lift , capacité de 500 lb, 24 V c.c., actionnement par vis à billes, 14.25 x 32.50 po / 254 x 354 mm de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488997
N° MFRPLM-250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur électrique à ciseaux Dandy Lift , capacité de 500 lb, 24 V c.c., actionnement par vis à billes, 14.25 x 32.50 po / 254 x 354 mm de hauteur
N° D’ARTICLE MI05488997
N° MFRPLM-250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et type de roulette
    (2) 5 po rigide; (2) 5 po pivotant
  • Plage de hauteur
    14.25 x 32.50 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    14.25 po
  • Hauteur surélevée
    32.50 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Heure d’élévation
    34 s
  • Type de levage
    Mobile
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 31.5 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Capacité de poids
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME PLM-250 500 lb 20 po X31.5 po
  • Poignée ergonomique de forme confortable
  • Indicateur d’état de la batterie et chargeur intégré
  • Protection complète de tous les composants électriques
  • Roulettes roulantes lisses et verrou de plancher
  • Actionneur linéaire haute vitesse pour un positionnement propre et précis