Motion
LS4-72 30x102

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-72 30x102

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 82.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489037
N° MFRLS4-72 30x102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LS4-72 30x102

Table de plate-forme élévatrice électrique Backsaver® - capacité de 4000 lb, 460 V c.a., actionnement hydraulique, 10.00 x 82.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI05489037
N° MFRLS4-72 30x102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    10.00 x 82.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    10.00 po
  • Taille maximale de la plate-forme en option
    60 x 132 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur surélevée
    82.00 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Heure d’élévation
    38 s
  • Type de levage
    Standard
  • Fréquence nominale du moteur
    60 Hz
  • Puissance du moteur
    3.20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    30.0 x 102.0 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    460 V c.a.
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
LS4-72 4000 LB PLATEFORME ET BASE DE 30 PO X102 PO