Motion
66253044017

NORTON ABRASIVES
66253044017

Grade : fin, grain Numéro : 100, diamètre de roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI05494103
N° MFR66253044017
Prix183.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253044017

Grade : fin, grain Numéro : 100, diamètre de roue : 8 po
N° D’ARTICLE MI05494103
N° MFR66253044017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix183.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253044017 8 X 1/2 X 1-1/4 39C100-IVK