Motion
AL800-N12-1S-1

SMC CORP OF AMERICA
AL800-N12-1S-1

Lubrificateur d’air à haut débit - 1-1/4 NPT, cuve en polycarbonate, capacité d’huile de 12.85 oz liq.
N° D’ARTICLE MI05496773
N° MFRAL800-N12-1S-1
Prix258.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AL800-N12-1S-1

Lubrificateur d’air à haut débit - 1-1/4 NPT, cuve en polycarbonate, capacité d’huile de 12.85 oz liq.
N° D’ARTICLE MI05496773
N° MFRAL800-N12-1S-1
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
Prix258.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    90

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    12.85 oz liq. (É.-U.)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL800-900

Aperçu

Description du fabricant
AL800 N12 1S 1 LUBRIFICATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon