Motion
66252843594

NORTON ABRASIVES
66252843594

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05497987
N° MFR66252843594
Prix4.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843594

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI05497987
N° MFR66252843594

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Retrait de stock
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Gémeaux
  • CUP_NON
    66252843594

Aperçu

Description du fabricant
66252843594 4-1/2X1/4X7/8 GEMINI
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
  • Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon