Motion
PL2-1/4 EI

TSUBAKI (UST)
PL2-1/4 AE

Bague sans clé - série AE, 2.2500 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI05498054
N° MFRPL2-1/4 AE
Prix219.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL2-1/4 AE

Bague sans clé - série AE, 2.2500 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI05498054
N° MFRPL2-1/4 AE
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
Prix219.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    17483 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    1.2130 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    232.26 N/mm^2
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    19140 lb
  • CUP_NON
    097039502544

Aperçu

Description du fabricant
PL 2-1/4 po AE POWER-LOCK