Motion
6021/L
Gants de soudeur Ironcat® Premium Top Grain Poudre de porc en cuir avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI05499444
N° MFR6021/L
Prix24.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Ironcat® Premium Top Grain Poudre de porc en cuir avec coutures Kevlar® - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI05499444
N° MFR6021/L
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
Prix24.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    34.04 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003058
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909003058

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDAGE EN CUIR DE PORC MIG 6021/L
  • La construction en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Bracelet-manchette en cuir fendu pour une protection accrue de l’avant-bras et pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Paume non doublée pour la dextérité