Motion
6142/TG
Gant de soudeur Tig en cuir de chèvre à fleur supérieure Ironcat® avec coutures Kevlar® - Manchette à gant en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499461
N° MFR6142/XL
Prix14.60 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gant de soudeur Tig en cuir de chèvre à fleur supérieure Ironcat® avec coutures Kevlar® - Manchette à gant en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499461
N° MFR6142/XL
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
Prix14.60 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    30.48 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Idéal pour le soudage Tig et l’assemblage automobile.
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003430
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • CUP_NON
    662909003430

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE SOUDAGE MIG/TIG EN PEAU DE CHÈVRE 6142/XL,
  • La construction en cuir de chèvre à grain supérieur est le cuir le plus doux et le plus résistant à l’abrasion et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • La manchette fendue en cuir permet de l’enfiler et l’enlever facilement