Motion
271816
Couvercle d’atterrissage grossier extra-large - noir et jaune
N° D’ARTICLE MI05503865
N° MFR271816
Prix837.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle d’atterrissage grossier extra-large - noir et jaune
N° D’ARTICLE MI05503865
N° MFR271816
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
Prix837.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du surmontoir
    2-1/4 po
  • Épaisseur
    0,15 po
  • Profondeur de la bande de roulement
    47-1/4 po
  • Largeur
    47-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Jaune
  • Type de couverture
    Couvercle de renvoi antidérapant
  • Vidéo didactique
  • Matériel
    Plastique renforcé de fibre de verre
  • Spécifications techniques
  • Texture
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
271816 COUVERCLES D’ATTERRISSAGE SAFESTEP NOIR/YLW
  • Surfaces antidérapantes pratiquement indestructibles faites d’un plastique renforcé de fibre de verre extrêmement durable
  • Préformé et prêt pour l’installation
  • Excellente résistance au glissement, même lorsqu’il est mouillé
  • Utilisé sur les rampes ou autour de machines
  • Tous les produits SafeStep® conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et ont une excellente résistance à l’huile et aux produits chimiques
  • Ne pourrit pas et ne se déforme pas
  • Fixer avec un adhésif et/ou une vis
  • Idéal pour une utilisation dans des zones constamment humides qui ne peuvent pas être adéquatement préparées pour la peinture
  • Disponible dans une gamme de tailles standard, toutes directement en stock

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté