Motion
9-46947

CRAFTSMAN
9-46947

Outil de récupération - Tête magnétique, 7-1/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05504137
N° MFR9-46947
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
9-46947

Outil de récupération - Tête magnétique, 7-1/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05504137
N° MFR9-46947
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7-1/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    S’étend jusqu’à 30.25 po
  • Extensible
    Extensible
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de tête
    Magnétique
  • Capacité de levage
    16 lb

Aperçu

Description du fabricant
9-46947 CAMIONNETTE TÉLÉSCP MAG 30-1/4