Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.441 po
- Largeur de la tête du côté boîte1.339 po
- Clé à fourche Taille3/4 po
- Angle de têteDécalé, droit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.374 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1.626 po
- Clé à fourche Taille3/4 po
- Global Longueur9.764 po
- Taille3/4 po
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- Type d’outilCliquet
- TypeTête flexible
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléCliquet