Motion
80730
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504545
N° MFR80730
Prix371.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05504545
N° MFR80730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    32 mm
  • Taille min.
    30 mm
  • Plage de tailles
    36.0 mm, 9.0 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.5M
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    37
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • CUP_NON
    099575807305
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80730 37PC MAÎTRE 1/2 DR METRIC12 PT