Spécifications
Dimensions
- Taille de mèche compatible1/4 po
- Taille de l’entrée1/8 po
- Longueur totale12-1/2 po
- Poids de l’outil1-3/4 lb
- Couple2 à 46 po
Détails
- Style de poignéeAngle
- Vitesse maximale700 tr/min
- Couple maximal46 po
- Vitesse variableVitesse variable non comprise
Aperçu
- Précision : La série 1 offre des performances de précision reproductibles sur lesquelles vous pouvez compter
- Haute performance : Les nutrunners de la série 1 sont rapides (jusqu’à 2,800 tr/min) et puissants (jusqu’à 11.5Nm tr/min) pour vous aider à accomplir le travail.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation