Motion
80726
Ensemble de douilles - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05513454
N° MFR80726
Prix264.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI05513454
N° MFR80726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix264.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm, 5/16 po
  • Taille maximale du coupleur
    T55
  • Taille min.
    2 mm
  • Taille hexagonale minimale du jeu
    5/32 po
  • Taille minimale de la boîte de vitesses
    T10

Détails

  • Informations supplémentaires
    E10, E12, E14, E16, E18, E5, E6, E7, E8, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55, T10
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Nombre de pièces
    36
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    099575807268

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 80726 36PC MASTER TORX AVEC SKT HEX