Motion
85241073
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, 1-2-3 bloc avec bloc de configuration à 23 trous, taille de trou taraudé de 3/8 - 16 po, dureté de 55-60 Rc, vendu par paire assortie
N° D’ARTICLE MI05514171
N° MFR85241073
Prix122.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carré de 0.0001 po par pouce, acier durci, 1-2-3 bloc avec bloc de configuration à 23 trous, taille de trou taraudé de 3/8 - 16 po, dureté de 55-60 Rc, vendu par paire assortie
N° D’ARTICLE MI05514171
N° MFR85241073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix122.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Carré par pouce
    0.0001 po
  • Taille du trou taraudé
    3/8-16 po
  • Diamètre du trou non taraudé
    0.3510 po

Détails

  • Dureté
    55-60 Rockwell C
  • Matériel
    Acier trempé
  • Nombre de pièces
    2
  • Nombre de trous taraudés
    5
  • Nombre de trous inexploités
    18
  • Numéro de série
    Non
  • Configuration du style de bloc
    1-2-3 Blocage
  • Vendu sous
    Paire assortie
  • Type
    1-2-3 Blocage

Aperçu

Description du fabricant
13-670-5 1-2-3 BLOCS DE CONFIGURATION SPI