Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4 po
- Longueur totale3 po
- Largeur totale2 po
- Carré par pouce0.0003 po
- Taille du trou taraudé3/8-16 po
- Diamètre du trou non taraudé3/8 po
Détails
- Dureté55-60 Rockwell C
- MatérielAcier trempé
- Nombre de trous taraudés5
- Nombre de trous inexploités18
- Numéro de sérieNon
- Configuration du style de bloc2-3-4 Blocage
- Vendu sousPaire assortie
- Type2-3-4 Blocage