Motion
VERRES ANTIBUÉE À RAYONS G ORANGE AVEC MONTURE JAUNE 12262-00000-20

3M
12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS

Lunettes de protection Privo 3M™ monture noire 12262-00000-20 , branches orange, lentilles grises antibuée
N° D’ARTICLE MI05515216
N° MFR12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS

Lunettes de protection Privo 3M™ monture noire 12262-00000-20 , branches orange, lentilles grises antibuée
N° D’ARTICLE MI05515216
N° MFR12262-00000-20 BLK FRAME ORANGE ACCENT G RAY ANTI-FOG LENS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.602 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal, tempes et embouts souples
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Noir, noir, orange
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Valeur
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    12262-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371620889
  • Gamme de produits
    Privo
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Orange
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371620889
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CADRE NOIR 12262-00000-20 AVEC ACCENT ORANGE G
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lunettes de protection unisexes qui offrent une apparence élégante de style européen et un subtil emballage de lentilles
  • Le pont nasal et les branches souples offrent un confort qui dure toute la journée
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Disponible avec un revêtement de lentille antibuée
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020