Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 po
- Longueur7 po
- Poids0.46 lb
- Largeur1 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Construction en cuir pour une longue durée de vie • Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier • Gousset renforcé de 1-Inch (2.5 cm) • Grande poche utilitaire et deux poches extérieures • Boucle de tunnel pour ceintures jusqu’à 1-Inch (2.5 cm) de largeur • Mesures de 7 x 5.25 x 1-Inch
Aperçu
- Construction en cuir pour une longue durée de vie
- Coutures et rivets pour répondre aux exigences de votre chantier
- 1-Inch (2.5 cm)
- Comporte une grande poche utilitaire et deux poches extérieures
- La boucle pour tunnel s’adapte aux ceintures jusqu’à 2.5 -Inch cm (1 po) de largeur
- Les mesures sont de 7 x 5.25 x 1-Inch