Motion
646-7/16-INS

KLEIN TOOLS INC
646-7/16-INS

Tournevis à écrou - style tige creuse, taille hexagonale de 7/16 po, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 10-5/16 po
N° D’ARTICLE MI05517636
N° MFR646-7/16-INS
Prix36.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
646-7/16-INS

Tournevis à écrou - style tige creuse, taille hexagonale de 7/16 po, longueur de tige de 6 po, longueur totale de 10-5/16 po
N° D’ARTICLE MI05517636
N° MFR646-7/16-INS
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
Prix36.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur totale
    10-5/16 po
  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Cote d’isolation
    1000 V
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Arbre remplaçable
    Arbre fixe
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Style de tige
    Sobre
  • CUP_NON
    092644652301

Aperçu

Description du fabricant
646-7/16-INS TOURNEVIS À ÉCROU ISOLÉ
  • Testé individuellement pour dépasser les normes CEI 60900 et ASTM F1505 , pour les outils isolés, et clairement marqué du symbole officiel de la tension nominale de 1 000 volts
  • Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
  • Le revêtement intérieur blanc épais, exceptionnellement résistant et hautement diélectrique est lié à l’outil et un revêtement extérieur orange vif ignifuge, résistant aux chocs
  • Les arbres creux permettent de travailler sur des cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
  • Fabriqué aux États-Unis
  • L'identification de la buse identifie rapidement la taille du tournevis à douille
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus