Motion
91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD RUBAN 0051111-91929-3 24/CAISSE

3M
91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD TAPE 0051111-91929-3 24/CASE

Scotch® Ruban-cache Ultimate Paint Edge 2460, or, 1-1/2 po x 60 vg, 3.3 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI05521811
N° MFR91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD TAPE 0051111-91929-3 24/CASE
Prix34.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD TAPE 0051111-91929-3 24/CASE

Scotch® Ruban-cache Ultimate Paint Edge 2460, or, 1-1/2 po x 60 vg, 3.3 mil, 24 par caisse
N° D’ARTICLE MI05521811
N° MFR91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD TAPE 0051111-91929-3 24/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    3.30 mil
  • Poids
    0.442 lb

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Retrait propre
    Non évalué
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111919293
  • Matériel
    Endos : papier à dos plat, adhésif : acrylique
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    2460
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T D 3330, D 3759, D 3652
  • CUP_NON
    00051111919293

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN 91929 2460 ULT GOLD 1-1/2 X 60YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif acrylique offre une bonne adhérence instantanée
  • Résistant à la température, capable de résister aux opérations de cuisson de peinture allant jusqu’à 300°F
  • Se décolle proprement, sans laisser de résidus d’adhésif
  • L’endos ultramince offre une faible crête de peinture pour des lignes de peinture nettes et lisses
  • L’adhésif maintient une bonne tenue qui résiste au soulèvement et au froissement
  • L’adhésif acrylique offre une résistance aux rayons UV, ce qui permet une utilisation à l’extérieur jusqu’à 21 jours avec un retrait propre de la plupart des surfaces
  • La résistance aux solvants et à l’humidité empêche la peinture de traverser