Motion
DWE4519

DEWALT
DWE4519

Meuleuse d’angle - Avec cordon, 15.0 A, 4.0 hp, 9 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05528457
N° MFRDWE4519
Prix269.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4519

Meuleuse d’angle - Avec cordon, 15.0 A, 4.0 hp, 9 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI05528457
N° MFRDWE4519

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix269.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    9 po
  • Poids
    13.65 lb

Détails

  • Intensité
    15.0 A
  • Puissance
    4.0 hp
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    885911278362

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ANGULAIRE 4HP PO DWE4519 9 PO 6,000 TR/MIN
  • Moteur haute puissance de 4 HP (puissance maximale du moteur) de 6,500 tr/min avec protection contre les surcharges offrant des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • Le champ revêtu d’époxy et l’armature offrent une longue durée de vie contre l’abrasion causée par les débris en suspension dans l’air
  • Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • La poignée latérale à 2 positions offre une ergonomie améliorée pour des applications spécifiques
  • 6,500 tr/min pour une élimination optimale du matériau avec des meules de 9 po
  • La fenêtre de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté