Motion
DLH10G
Lunettes de protection – Résistant aux rayures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05536885
N° MFRDLH10G
Prix4.87 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – Résistant aux rayures, verres gris, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI05536885
N° MFRDLH10G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.87 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Cadre non métallique
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Comprend
    Cordon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Agrandisseurs de Dallas
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes grossissantes
  • CUP_NON
    766868001640
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
DLH10G 1.0 LOUPES À LENTILLE GRISE
  • Verres grossissants bifocaux avec revêtement exclusif Duramass® résistant aux rayures
  • Branches à baïonnette
  • Cordon inclus
  • Fermer le joint orbital
  • Filtre 99.9 % des rayons UV
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87+

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté