Spécifications
Dimensions
- Profondeur4-1/2 po
- Hauteur15-1/2 po
- Largeur23-1/2 po
Détails
- CouleurJaune
- Vide ou équipéVide
- Type de trousseCadenas de verrouillage
- LangueAnglais
- TypeStation
Aperçu
- Le poste de verrouillage de grande capacité répond aux besoins de verrouillage du service
- Huit pinces de suspension peuvent contenir deux cadenas ou des moraillons de verrouillage chacun
- Trous fournis le long du bas pour les crochets de suspension optionnels pour suspendre les appareils encombrants
- Verrouillable : utilisez un cadenas combiné pour limiter l’accès aux employés autorisés
- La station de verrouillage n’est pas remplie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure