Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.25 po
- Longueur de la longe35 à 42 po
- Longueur4 po
- Charge de travail maximale10 lb
- TailleStandard
- Poids0.21 lb
- Largeur1 po
Détails
- Type d’accessoireLonge à outils - mousqueton et boucle de serrage
- Type de connexion de courroieMousqueton en aluminium
- CouleurNoir
- Description3100 Longe à outil à mousqueton simple noire standard - 10lbs
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outils Squids® 3100 est dotée d’un mousqueton en aluminium à action unique avec un œillet captif à une extrémité et d’une boucle de serrage à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 10lb // 4.5kg, et empêche les objets échappés ou tombants de se produire au travail. Cette longe est fabriquée avec une sangle en nylon tubulaire absorbant les chocs et des coutures de verrouillage aux deux extrémités pour une sécurité accrue. Il comprend également des accents réfléchissants pour une visibilité accrue. Offert en deux tailles : standard et allongé. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 10lb // 4.5kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . Parfait pour ceux qui ont besoin de brancher leurs outils dans des industries comme la construction, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, les services publics, l’énergie éolienne, la fabrication ou d’autres emplois en hauteur.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe
- Couleur de la longeNoir
- Matériau de la longeCordon extensible entouré de sangles tubulaires en nylon
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitscalmars
- SérieÉquipement et outil
- Type de coutureCoutures de verrouillage
- Type de connexion de l'outilVerrouillage du baril réglable
- CUP_NON720476190028
Aperçu
- La longe à outils Squids® 3100 est dotée d’un mousqueton en aluminium à action unique avec un œillet captif à une extrémité et d’une boucle de serrage à l’autre pour attacher les outils jusqu’à 10lb // 4.5kg, et empêche les objets échappés ou tombants de se produire au travail. Cette longe est fabriquée avec une sangle en nylon tubulaire absorbant les chocs et des coutures de verrouillage aux deux extrémités pour une sécurité accrue. Il comprend également des accents réfléchissants pour une visibilité accrue. Offert en deux tailles : standard et allongé. Ces longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et peuvent facilement être utilisées par tout travailleur pour éviter de tomber accidentellement des objets qui pourraient causer des dommages, des blessures ou éventuellement la mort. Cet outil d’attache est certifié par un tiers pour une capacité maximale de 10lb // 4.5kg et répond à la norme ANSI/ISEA 121-2018 . Parfait pour ceux qui ont besoin de brancher leurs outils dans des industries comme la construction, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la production d’énergie, les services publics, l’énergie éolienne, la fabrication ou d’autres emplois en hauteur.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation