Motion
ST21-3PGS-XL

RADIANS INC.
ST21-3PGS-XL

Chemise Max-Dri™ - Chandail, manches longues, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539057
N° MFRST21-3PGS-XL
Prix28.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
ST21-3PGS-XL

Chemise Max-Dri™ - Chandail, manches longues, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539057
N° MFRST21-3PGS-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    28.45 cm, 11.2000 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches : 1 en haut à gauche à l’avant
  • Classe ANSI
    3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    T-shirt à manches longues Radians ST21 Class 3 avec Max-DriTM
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Classe 3
  • Comprend
    (1) Poche poitrine, bande réfléchissante
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    Dri-max.
  • Série
    ST21
  • Style chemise
    Chandail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT DE SÉCURITÉ ST21-3PGS-XL CLASSE 3
  • Maille évacuant l’humidité Max-Dri
  • Ruban réfléchissant durable à transfert de chaleur 2”
  • Maille de polyester 100 % absorbante pour une respirabilité maximale
  • Une poche supérieure gauche
  • 25 lavage maximum
  • Certifié par une tierce partie — Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur : Vert haute visibilité avec ruban réfléchissant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté