Motion
ST11-2PGS-XL

RADIANS INC.
ST11-2PGS-XL

Chemise Max-Dri™ - Chandail, manches courtes, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539068
N° MFRST11-2PGS-XL
Prix20.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
ST11-2PGS-XL

Chemise Max-Dri™ - Chandail, manches courtes, matériau en polyester, couleur vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI05539068
N° MFRST11-2PGS-XL
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
Prix20.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    33.02 cm, 13.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poches : 1 en haut à gauche à l’avant
  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    T-shirt de sécurité haute visibilité Radians ST11 classe 2 avec Max-DriTM
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R et classe 2
  • Comprend
    (1) Poche poitrine, bande réfléchissante
  • Matériel
    Polyester
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    Dri-max.
  • Série
    ST11
  • Style chemise
    Chandail
  • Style de manches
    Manches courtes

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT DE SÉCURITÉ ST11-2PGS-XL À MANCHES COURTES
  • Maille évacuant l’humidité Max-Dri
  • Ruban réfléchissant durable à transfert de chaleur 2”
  • Maille de polyester 100 % absorbante pour une respirabilité maximale
  • Une poche supérieure gauche
  • 25 lavage maximum
  • Certifié par une tierce partie — Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010
  • Couleur : Vert haute visibilité avec ruban réfléchissant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté