Motion
R412006585

AVENTICS
R412006585

Filtre à air standard - 141 scfm, 1 port BSPP, vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI05542598
N° MFRR412006585
Prix240.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412006585

Filtre à air standard - 141 scfm, 1 port BSPP, vidange manuelle
N° D’ARTICLE MI05542598
N° MFRR412006585
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
Prix240.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 BSPP

Détails

  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Débit d’air maximal
    141 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    362 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412006585 "MU1-FLS-G100-SSN-MA-40 00"