Motion
16880
Papier hygiénique Angel Soft ps®, rouleau, standard avec mandrin, blanc, 2 épaisseurs
N° D’ARTICLE MI05553051
N° MFR16880
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Papier hygiénique Angel Soft ps®, rouleau, standard avec mandrin, blanc, 2 épaisseurs
N° D’ARTICLE MI05553051
N° MFR16880
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1.625 po
  • Diamètre maximal du rouleau
    1.625 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP#52102, GP#57120/01, GP#57220/01, GP#57320, GP#57893
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de feuilles par rouleau
    450
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Standard avec noyau
  • CUP_NON
    036500303785

Aperçu

Description du fabricant
16880 ANGES MOUCHOIRS EN PAPIER HYGIÉNIQUE STANDARD PS
  • Angel Soft ps est la marque de papier hygiénique à deux épaisseurs de première qualité qui offre l’apparence et la douceur du papier hygiénique à domicile aux clients et aux employés professionnels exigeants d’aujourd’hui.
  • Que vous gériez une propriété hôtelière, un restaurant ou un immeuble de bureaux haut de gamme, vous voulez faire une impression positive sur vos clients ou locataires, à chaque fois.
  • L’une des façons les plus simples et les plus infaillibles d’impressionner les gens à un coût minimal est d’offrir à vos clients des marques familières et de qualité à utiliser dans vos installations