Motion
42331
Désinfectant pour les mains enMotion® – 1000 ml, recharge pour distributeur, couleur non parfumée
N° D’ARTICLE MI05553054
N° MFR42331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Désinfectant pour les mains enMotion® – 1000 ml, recharge pour distributeur, couleur non parfumée
N° D’ARTICLE MI05553054
N° MFR42331
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 ml

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une seule vague sous le distributeur de savon sans contact automatisé enMotion® avec ses savons en mousse riches et luxueux et son design élégant, et vous aussi, vivrez un triomphe d’ingénierie et d’innovation. Doté d’un système hygiénique fermé qui abrite la pompe, le sac et la buse et des réglages de distribution réglables de 0.4 ou 0.7 ml pour le contrôle des portions
  • Couleur
    Sans parfum
  • Action de mousse
    Action moussante
  • À utiliser avec
    52052, 52053, 52054
  • Formulaire
    Mousse
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Non
  • Types de produits
    Désinfectant

Aperçu

Description du fabricant
42331 SAVON ENMOTION SANZ LGR FF 1000ML
  • Tue les germes courants qui peuvent causer des maladies
  • Contient de l’aloès et des hydratants
  • Sans danger pour la peau dans des conditions normales d’utilisation
  • Idéal pour une utilisation sur des mains visiblement nettoyées, surtout lorsque l’eau n’est pas disponible
  • Pour une utilisation dans la transformation des aliments après le lavage adéquat des mains
  • Le produit est soumis à la proposition 65 de la Californie
  • Utiliser le distributeur 52053