Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.181 po
- Diamètre min. de l’alésage0.315 po
- Longueur totale3.543 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Matériau du corpsCarbure
- Type de barre d'alésageEncrassement, rainurage
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rémunération du titulaireBU108
- Comp. de manchon de supportNon compatible