Motion
7010360292 75222 CEINTURE 6X360 60X  747D  10/CS

3M
7010360292 75222 BELT 6X360 60X 747D 10/CS

Courroie en tissu 3M™ 747D, 60 poids X, 6 po x 360 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561795
N° MFR7010360292 75222 BELT 6X360 60X 747D 10/CS
Prix324.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360292 75222 BELT 6X360 60X 747D 10/CS

Courroie en tissu 3M™ 747D, 60 poids X, 6 po x 360 po, Film-lok, simple flexion, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05561795
N° MFR7010360292 75222 BELT 6X360 60X 747D 10/CS
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
Prix324.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    360 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440162430
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119752229
  • CUP_NON
    00051119752229

Aperçu

Description du fabricant
7010360292 75222 CEINTURE 6X360 60X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance