Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 17618 213 6X60YD HAVANE 8/CAISSE

3M
17618 213 6X60YD HI-PERFORM TAN MASKING TAPE 8/CASE

Ruban-cache – 54.86 m de long, 6.0000 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI05561908
N° MFR17618 213 6X60YD HI-PERFORM TAN MASKING TAPE 8/CASE
Prix720.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17618 213 6X60YD HI-PERFORM TAN MASKING TAPE 8/CASE

Ruban-cache – 54.86 m de long, 6.0000 po de large, beige
N° D’ARTICLE MI05561908
N° MFR17618 213 6X60YD HI-PERFORM TAN MASKING TAPE 8/CASE
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
Prix720.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.86 m
  • Poids
    2.7 lb
  • Largeur
    6.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Peinture et peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70006373263
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115176180
  • Type
    Masquage
  • CUP_NON
    00051115176180

Aperçu

Description du fabricant
17618 213 6X60YD HÂLE HAUTE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif en caoutchouc synthétique hautement durci pour une excellente tenue à haute température et un retrait exceptionnellement propre
  • L’endos en papier crêpe spécialement traité résiste aux éclats et est facile à déchirer à la main
  • Offre une résistance aux solvants et à l’humidité
  • Conçu pour un déroulement contrôlé