Motion
82153

PFERD
82153

Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05563595
N° MFR82153
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
82153

Brosse de roue - 4 po Diam, 5/8 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05563595
N° MFR82153
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    4.0000 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Filetage
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    697940821538

Aperçu

Description du fabricant
NOEUD TORSADÉ STANDARD 82153 4 PO L .014