Motion
66252843322

NORTON ABRASIVES
66252843322

Meule à tronçonner - Type 27 | Type 42, roue de 4-1/2 po de diamètre, roue de 0.125 po d’épaisseur, trou central de 7/8 po de diamètre, grain 24 , grain très grossier, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564721
N° MFR66252843322
Prix16.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843322

Meule à tronçonner - Type 27 | Type 42, roue de 4-1/2 po de diamètre, roue de 0.125 po d’épaisseur, trou central de 7/8 po de diamètre, grain 24 , grain très grossier, 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI05564721
N° MFR66252843322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Type de roue super-abrasive
    Type 27/42
  • CUP_NON
    66252843322
  • Type de roue
    Type 42

Aperçu

Description du fabricant
66252843322 T27 4-1/2X1/8X7/8" NZ+